4er-Set Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie - Stummschaltfunktion + Magnethalter
Mit dem 4er-Set SMARTWARES Rauchmelder zertifizierten Brandschutz sichern!
Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt der Rauchmelder RM149 alle Auflagen entsprechend der Rauchmelderpflicht.
Dieser Rauchwarnmelder ist mit einer austauschbaren 9V Lithium Batterie ausgestattet. Die Entladung der Batterie meldet der Rauchwarnmelder mit einem Piepton, der kontinuierlich in Intervallen von 30-40 Sekunden ertönt, mindestens 30 Tage lang. Ersetzen Sie die Batterie sobald die Batteriewarnung ertönt.
Der RM250 verfügt über eine Stummschaltfunktion – im Falle eines Fehlalarms kann man den Alarm für ca. 10 Minuten unterdrücken. Daher ist der Rauchmelder für den Einsatz in der Küche geeignet.
Zu bemerken ist die große und leicht zugängliche Prüftaste – die Sie auch in Metern Höhe mit einem Besenstiel erreichen können.
Der Alarm des Rauchmelders ertönt mit einem 85dB Alarmsignal und zusätzlich mit einem optischen LED Blinklicht.
Kleben statt Bohren – mit der Magnetbefestigung – Schnell & Sauber an die Decke heften.
Magnethalterung nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen
Auch zu finden unter: Feuermelder, Brandmelder, Brandschutz, Rauchwarnmelder, Feueralarm, Brandalarm
| |
Zulassung nach: | DIN EN 14604 |
Besonderheiten: | Klebefolie von 3M |
Zertifizierung: | vds Zertifizierung |
Durchmesser Montageplatte: | 5 cm |
Vernetzbarkeit: | nicht vernetzbar (Stand Alone) |
Anzahl: | 4 | 4 Stück |
Stromversorgung: | 9V Block Alkaline Batterie - austauschbar |
Batterielebensdauer: | 1 Jahr (laut Herstellerangabe) |
Optimaler Erfassungsbereich: | 40 qm |
Signalauslösung: | Rauch |
Signallautstärke: | 85 dB |
Batteriewarnung: | Optisch über LED, Akustisch über Signalton |
Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter |
Betriebsanzeige über blinkende LED: | Ja |
Stummschaltfunktion: | Ja |
Farbe: | Weiß |
Abmessung: | Durchmesser: 10 cm, Tiefe: 4 cm |
Gewicht: | 109 g |