Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder 4er SET - VDS & DIN EN14604/ Maße nur 75 x 35 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder 4er SET - VDS & DIN EN14604/ Maße nur 75 x 35 mm
Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder 4er SET - VDS & DIN EN14604/ Maße nur 75 x 35 mm
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder VDS & DIN EN14604/ Maße nur 75 x 35 mm
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder VDS & DIN EN14604/ Maße nur 75 x 35 mm
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder VDS & DIN EN14604/ Maße nur 75 x 35 mm
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder VDS & DIN EN14604/ Maße nur 75 x 35 mm
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder VDS & DIN EN14604/ Maße nur 75 x 35 mm
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder VDS & DIN EN14604/ Maße nur 75 x 35 mm
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder VDS & DIN EN14604/ Maße nur 75 x 35 mm
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder VDS & DIN EN14604/ Maße nur 75 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     1609-RM620-4
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     RM620-4
EAN/GTIN:
     4260529935122
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder

Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder 4er SET - VDS & DIN EN14604/ Maße nur 75 x 35 mm

Klein, aber wirkungsvoll bei einem Brand! Das 4er-Set Design-Rauchmelder mit gerade mal 7,5 x 3,5 cm ist der Design Rauchmelder super klein, unauffällig und macht an jeder Decke eine gute Figur.

Ein Feuer kann jederzeit ausbrechen, auch wenn Sie schlafen. Durch das giftige Gas können Sie bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen. Wenn ein Feuer ausbricht, sollte Sie aber unbedingt rechtzeitig wieder wach werden. Ein Rauchwarnmelder warnt Sie rechtzeitig, sodass Sie rasch auf lebensbedrohliche Situationen reagieren können.

Mit dem RM620 Rauchmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchmelder hat eine integrierte Batterie, die nicht ausgetauscht zu werden braucht. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.

Es sollte berücksichtigt werden, dass Brandmelder eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren haben. Prüfen Sie deshalb immer das Datum Ihres Rauchmelders und kaufen Sie alle 10 Jahre ein neues Gerät. Nur so können Sie sicher stellen, dass Ihre Rauchwarnmelder korrekt funktionieren.

Der Rauchmelder ist mit optischen Sensoren ausgestattet. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich.

Mit der 10 Jahres Batterie brauchen Sie sich um einen Austausch keine Gedanken machen Der Rauchmelder hat einen Schlaf- und Ruhemodus. Im Schlafmodus ist der Rauchmelder vorübergehend deaktiviert. Dies kann nützlich sein, falls die Batterie-leer-Anzeige mitten in der Nacht losgeht. Mit der Ruhe-Taste kann ein vermeintlicher Falschalarm stummgeschaltet werden.

Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z. B. im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss der Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden, was mit ein paar Schrauben oder einer Halteplatte zB. dem Magnet-Set RMAG60 von Smartwares, welches speziell für diesen Mini-Rauchmelder geeignet ist ganz ohne Bohren möglich ist. Der Gefahrenmelder funktioniert drahtlos, so dass Sie sie überall zu Hause montieren können.

Ihren Rauchmelder sollten Sie mit der Prüftaste regelmäßig prüfen. Der Rauchmelder sollte einmal im Moment getestet werden, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Wenn die Batterie allmählich leer wird, ertönt ein kurzer Piepton als Hinweis darauf, dass der Minirauchmelder ausgewechselt werden muss.

Dieser Brandmelder ist sehr gut geeignet für den Einsatz in Wohn-, Büro- und Objektbereichen. Auch für Wohnmobile, Caravan oder Wohnwagen geeignet.

Auch zu finden unter: Feuermelder, Brandmelder, Feueralarm, Brandalarm, Rauchmelder küchentauglich, Rauchmelder Küche, Rauchmelder 10 Jahre, 10 Jahres Rauchmelder
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Zertifizierung:
vds Zertifizierung
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
40 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Optisch über LED, Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Insektenschutzgitter:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 7,5 cm, Tiefe: 3,5 cm
Gewicht:
70 g
Anzahl:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares, mini Rauchmelder, kleiner Rauchmelder, Mini-Rauchmelder, Design Rauchmelder, Lithium-Batterie Rauchmelder, Brandmelder, Brandwarnmelder, Lebensretter, Gefahrenmelder, optischer Rauchmelder, Rauchdetektoren, Rauch-Detektoren Feuerdetektoren, Feuer-Detektoren Brand-Detektoren Branddetektoren, 10-Jahres-Batterie 10-Jahres-Lithium-Batterie, Rauchmelderpflicht Rauchmelder-Pflicht, Landesbauordnung Bauordnung Lebensretter, EN14604, Minirauchdetektor Mini-Rauchdetektor, Minirauchmelder Mini-Rauchmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 62,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,99*
€ 96,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,75*
€ 90,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,20*
€ 88,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,22*
€ 74,04
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
FOT-14670
ab € 2,97*
Sonstiges
Smartwares
FSM-11516
ab € 9,26*
Sonstiges
ELRO
PS491011
ab € 18,54*
Sonstiges
ELRO
PS491S011
ab € 19,99*
Sonstiges
ELRO
FV431MS011
ab € 41,53*
Sonstiges
ELRO
FS180141
ab € 20,89*
Sonstiges
ELRO
FS180S141
ab € 27,47*
Sonstiges
ELRO
FS180111
ab € 6,66*
Sonstiges
ELRO
FS180S111
ab € 8,30*
Sonstiges
ELRO
FM700011
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.