Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder 4er Set + Magnet-Set DIN EN 14604


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder 4er Set + Magnet-Set DIN EN 14604
Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder 4er Set + Magnet-Set DIN EN 14604
Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder 4er Set + Magnet-Set DIN EN 14604
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder + Magnet-Set mit VDS & DIN EN14604
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder + Magnet-Set mit VDS & DIN EN14604
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder + Magnet-Set mit VDS & DIN EN14604
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder + Magnet-Set mit VDS & DIN EN14604
4er-Set Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder + Magnet-Set mit VDS & DIN EN14604
Artikel-Nr.:
     1609-RM620Set-4
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     RM620Set-4
EAN/GTIN:
     4260529935153
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder

Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder 4er Set + Magnet-Set DIN EN 14604

Klein, aber wirkungsvoll bei einem Brand! Das 4er-Set Design-Rauchmelder von Smartwares ist unauffällig klein aber sehr laut bei Brandmeldung.

Der Smartwares Rauchwarnmelder hat eine versiegelte Lithium Batterie mit 10 Jahren Batterielaufzeit.
Nach 10 Jahres sollte ein Rauchmelder ohnehin ausgetauscht werden, nach diesem Zeitraum eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet.

Mit Alarm Stummschaltfunktion / Pausefunktion für ca. 10 Minuten – daher ist der Mini Rauchmelder auch geeignet für den Einsatz in der Küche.

Mit gerade mal 7,5 x 3,5 cm ist der Design Rauchmelder superklein, unauffällig und macht an jeder Decke eine gute Figur.

Dieser Brandmelder ist sehr gut geeignet für den Einsatz in Wohn-, Büro- und Objektbereichen. Auch für Wohnmobile, Caravan oder Wohnwagen geeignet.

Kleben statt Bohren – mit dem Magnet-Set RMAG60 – Schnell & Sauber an die Decke heften.
Magnethalterung nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Besonderheiten:
3M Klebeband
Durchmesser Montageplatte:
6 cm
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Anzahl:
4 | 1 Stück
Stromversorgung:
3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Stil:
Mini Rauchmelder Reinweiß
Optimaler Erfassungsbereich:
40 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Optisch über LED, Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Insektenschutzgitter:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 7,5 cm, Tiefe: 3,5 cm
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares, mini Rauchmelder, kleiner Rauchmelder, Mini-Rauchmelder, Design Rauchmelder, Lithium-Batterie Rauchmelder, Brandmelder, Brandwarnmelder, Lebensretter, Gefahrenmelder, optischer Rauchmelder, Rauchdetektoren, Rauch-Detektoren Feuerdetektoren, Feuer-Detektoren Brand-Detektoren Branddetektoren, 10-Jahres-Batterie 10-Jahres-Lithium-Batterie, Rauchmelderpflicht Rauchmelder-Pflicht, Landesbauordnung Bauordnung Lebensretter, EN14604, Minirauchdetektor Mini-Rauchdetektor, Minirauchmelder Mini-Rauchmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 74,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,88*
€ 115,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,47*
€ 113,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,60*
€ 107,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,13*
€ 106,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,99*
€ 89,24
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
8711658462981
ab € 45,24*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,44*
Sonstiges
Smartwares
10.024.13
ab € 35,36*
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 12,21*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 118,66*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 23,55*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 45,83*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,45*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 71,15*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-1
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.