|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-RMS520-1 Herst.-Nr.: RMS520-1 EAN/GTIN: 4260529930110 |
| |
|
|  |  |
 | 10 Jahres Rauchmelder - Q-Label - Stummschaltfunktion + Magnetbefestigung Mit dem SMARTWARES Rauchmelder 10 Jahre Brandschutz sichern! Die Zertifizierung des Rauchmelders mit dem Qualitätszeichen „Q“ gewährleistet einen hohen und zuverlässigen Qualitätsstandard. Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel – Sparen Sie Zeit & Geld! Generell sollte ein Rauchwarnmelder nach spätestens 10 Jahren ausgetauscht werden, da nach Ablauf dieses Zeitraums eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Der Brandmelder verfügt über eine Stummschaltfunktion – im Falle eines Fehlalarms kann man den Alarm für ca. 10 Minuten unterdrücken. Daher ist der Rauchmelder für den Einsatz in der Küche geeignet. Zu bemerken ist die große und leicht zugängliche Prüftaste! Kleben statt Bohren – mit der Magnetbefestigung – Schnell & Sauber an die Decke heften. Magnethalterung nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen Weitere Informationen:  |  | Zulassung nach: | DIN EN 14604 | Zertifizierung: | Q-Label | Vernetzbarkeit: | nicht vernetzbar (Stand Alone) | Stromversorgung: | 3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert | Batterielebensdauer: | 10 Jahre (laut Herstellerangabe) | Optimaler Erfassungsbereich: | 40 qm | Signalauslösung: | Rauch | Signallautstärke: | 85 dB | Batteriewarnung: | Optisch über LED, Akustisch über Signalton | Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter | Betriebsanzeige über blinkende LED: | Ja | Stummschaltfunktion: | Ja | Farbe: | Weiß | Abmessung: | Durchmesser: 10 cm, Tiefe: 4 cm | Gewicht: | 109 g | Anzahl: | 1 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Feuermelder, Brandmelder, Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Smartwares Rauchmelder, Rauchmelderpflicht, Rauchmelder Pflicht, Rauchmelder Test, Q-Label, Brandschutz, Feuermelder Pflicht, Test Rauchmelder, Rauchmelder kaufen, Rauchmelder anbringen, Lebensretter, Feuerschutz, Rauchmelder retten Leben, DIN 14604, EN14604, optischer Rauchmelder, Stand Alone, Standalone |
|  |  |
| |