Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Dekoleuchten
>
Kinderleuchten
>
Artikel
Kinderzimmer Deckenstrahler Ø35cm PAW PATROL, 3 flammig, schwenkbare Spots, Rosa
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-SB610N
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
610
EAN/GTIN:
4036239106103
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten niermann
kinderleuchten
Kinderzimmer Deckenstrahler Ø35cm PAW PATROL, 3 flammig, schwenkbare Spots, Rosa
Bringen Sie Mädchenaugen zum Strahlen: Diese tolle farbenfrohe Kinderlampe aus dem Hause Niermann Standby sorgt mit ihrem PAW PETROL Design für gute Laune sowie für viel Licht beim Spielen im Kinderzimmer.
Die Kinderzimmer Leuchte ist im Durchmesser 35cm und hat eine Höhe von maximal 15 cm. Der Korpus ist aus MDF und bruchsicherem Polyrabonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist. Die drei schwenkbaren Spots lassen sich ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten und spenden zielgerichtetes Licht beim Spielen.
So strahlend wie das Licht der Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Deckenleuchte für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden. Die perfekte Ergänzung im coolen Kinderzimmer.
Ganz gleich ob Sie das Reich der Kleinen mit auffälligen Kinderlampen und dekorativen Kinderzimmerlampen schmücken möchten oder ob Sie auf der Suche nach einer schönen Babyzimmer Lampe sind: beim Anblick dieser Kinderlampe werden Ihre Kids anfangen zu strahlen.
Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Kinderlicht über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. So können Sie im Handumdrehen für eine noch individuellere Beleuchtung im Kinderzimmer sorgen und haben so ein beruhigendes Schlummerlicht für Ihr Baby.
Die Kinderzimmerlampe ist geeignet für drei GU10 Leuchtmittel bis max. 35 Watt. Dieses Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Geeignet für 3 x GU10 Leuchtmittel bis max. 35 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Mehrfarbig, Rosa
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,9 kg
Produktart:
Kinder Deckenstrahler
... >
Kinderleuchten
>
Kinder Deckenbeleuchtung
>
Kinder Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe:
Lampen
,
Leuchten
,
Strahler
,
Punktstrahler
,
Deckenstrahler
,
Deckenlampen
,
Kinderzimmerleuchten
,
Kinderlampen
,
Babyzimmer
,
Mädchenzimmer
,
Baby
,
Jugendzimmer
,
für
,
ausgefallene
,
außergewöhnliche
,
stylishe
,
coole
,
schöne
,
Paw Patrol
,
Hunde
,
Tiere
,
Hundelampe
,
dimmbar
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,21*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 75,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,00*
€ 115,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,98*
€ 114,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,63*
€ 110,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,83*
€ 104,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,21*
€ 89,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Deckenstrahler FUSSBALL 3flammig, Spots schwenkbar, Fussball-Strahler
Niermann
sbs604
ab € 80,80*
Ähnlich
LED Kinderzimmer Deckenleuchte Einhorn Filly, 3-flammig, schwenkbare Spots
Niermann
sbs603
ab € 33,33*
Ähnlich
LED Kinderzimmer Deckenstrahler mit 3 schwenkbaren Spots, Strahler SUNNY
Niermann
sbs620
ab € 47,74*
Ähnlich
LED Strahlerleiste 4flammig Spots schwenkbar, Deckenstrahler MOND UND STERNE
Niermann
sbs696
ab € 64,13*
Ähnlich
LED Strahlerleiste XXL 6 Spots schwenkbar Deckenstrahler für optimales Licht
Niermann
sbs693
ab € 119,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen