Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Rauchmelder Design Elfenprinzessin, 10 Jahres Batterie & Magnethalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini Rauchmelder Design Elfenprinzessin, 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Mini Rauchmelder Design Elfenprinzessin, 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Mini Rauchmelder mit Elfenprinzessin Motiv, 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Mini Rauchmelder Design Elfenprinzessin, 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Mini Rauchmelder mit Elfenprinzessin Motiv, 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Mini Rauchmelder Design Elfenprinzessin, 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Mini Rauchmelder Design Elfenprinzessin, 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Mini Rauchmelder Design Elfenprinzessin, 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Mini Rauchmelder Design Elfenprinzessin, 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Mini Rauchmelder Design Elfenprinzessin, 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Mini Rauchmelder mit Elfenprinzessin Motiv, 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Artikel-Nr.:
     1609-SFM-811017
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     SFM-811017
EAN/GTIN:
     4260581495862
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder

Mini Rauchmelder Design Elfenprinzessin, 10 Jahres Batterie & Magnethalter

Dieser Mini Rauchmelder aus dem Hause ELRO plus Magnethalter hat in Punkto Sicherheit und Verlässlichkeit einiges zu bieten und ist mit seinem niedlichen Elfenprinzessin Motiv ideal für das Kinderzimmer geeignet!

Der Warnmelder verfügt über einen optischen Rauchsensor, der regelmäßig die Luft auf Rauchpartikel untersucht. Schwelbrände werden durch den Rauchsensor ebenso sicher erkannt wie Feuer mit offener Flamme.

Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel – Sparen Sie Zeit und Geld!

Im Falle eines Brandes wird ein 85dB lauter Alarm ausgelöst, der i.d.R. auch im Schlaf gehört werden kann.

Der Brandmelder entspricht der Europäischen Produktnorm für Rauchwarnmelder EN14604.

Die Funktion Ihres Rauchmelders sollte regelmäßig getestet werden, indem Sie die Testtaste drücken bis ein Alarm ertönt.

Der Rauchmelder ist auch in der Küche sinnvoll, da hier sehr viele Brände entstehen. Hier ist die Stummschaltfunktion gefragt da ein Fehlalarm durch Kochdämpfe entstehen kann. Alternativ kann in der Küche ein Hitzemelder genutzt werden.

Kleben statt Bohren – mit der Magnetbefestigung – Schnell & sauber an die Decke heften.
Magnethalterung nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Abmessung:
Durchmesser: 7 cm, Tiefe: 3,5 cm
Gewicht:
74 g
Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Feuermelder, Brandmelder, Brandschutzmelder, alarm, design, rauchsensor, optischer, DIN, EN, 14604, mit, 10, jahres, batterie, mini, kleiner, flach, in, der, für, küche, stummschaltung, elro, magnethalterung, kleben, klebepads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 14,36*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,46*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,45*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,84*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 56,13*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-4
ab € 66,48*
Sonstiges
Smartwares
RM218-5
ab € 69,85*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-5
ab € 83,42*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,60*
Sonstiges
Smartwares
RM218-8
ab € 111,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.