| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-SP1004408N Herst.-Nr.: SP1004408N EAN/GTIN: 4260618141229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenstrahler FAINA 4 flammig in Silber matt - Spot dreh-und schwenkbar Diese Deckenleuchte aus dem Hause meineWunschleuchte besticht durch ihre zeitlose Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Sie ist eine schicke Design Deckenleuchte, die als zeitgemäßer, 4-flammiger Deckenstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht. Das klassischen Design und die vielseitige Farbe Silber Nickel matt, der 70 x 11 cm großen Deckenlampe sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem angenehmen Licht. Durch ein eingebautes Gelenk lassen sich die vier Spots in verschiedenen Winkeln zueinander ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Die Deckenleuchte verfügt über vier GU10 Fassungen und wird inklusive vier LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 3 Watt und 280 Lumen in Warm weiß geliefert. * geeignet für GU10 Leuchtmittel bis max. 35W Auch zu finden unter: Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büroleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 70 cm, Durchmesser: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x GU10 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 280 Lumen = 1120 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,95 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckenstrahler, Deckenspot-s, Deckenleuchte, Küchen-Deckenlampen, Strahler-Leiste, Licht-Spots, 4, flammig, LED, Silber, Decke, modern, für, Flurlampe, Flur-Beleuchtung, Küchenlampe, Jugendzimmer, Kinderzimmer-lampe, Büro-Leuchten, Schlafzimmer, über, Küchen-insel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |