Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Tischventilator und Standventilator kupferfarbig 3 Leistungsstufen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Set Tischventilator und Standventilator kupferfarbig 3 Leistungsstufen
Set Tischventilator und Standventilator kupferfarbig 3 Leistungsstufen
Set Tischventilator und Standventilator VE-5970-VE5971
Set Tischventilator und Standventilator kupferfarbig 3 Leistungsstufen
Set Tischventilator und Standventilator VE-5970-VE5971
Set Tischventilator und Standventilator VE-5970-VE5971
Set Tischventilator und Standventilator VE-5970-VE5971
Set Tischventilator und Standventilator VE-5970-VE5971
Set Tischventilator und Standventilator VE-5970-VE5971
Set Tischventilator und Standventilator VE-5970-VE5971
Set Tischventilator und Standventilator VE-5970-VE5971
Set Tischventilator und Standventilator VE-5970-VE5971
Set Tischventilator und Standventilator kupferfarbig 3 Leistungsstufen
Artikel-Nr.:
     1609-VE-5970-VE5971
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5970-VE5971
EAN/GTIN:
     4260449581638
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Tischventilator
tischventilator 30 cm

Set Tischventilator und Standventilator kupferfarbig 3 Leistungsstufen

Dieses trendige Ventilatoren Set bestehend aus Tischventilator und Standventilator in Kupferveredelung bringt Ihnen schnell kühle Luft an den warmen Tagen im Jahr.

Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem leistungsstarken Tischventilator und Standventilator oder effektiven "Windmaschinen" sind, liegen Sie mit diesem Ventilator Set voll im Trend.

Die Ventilatoren verfügen über einen einstellbaren Winkel von 20 Grad und oszillieren im 85 Grad Winkel. Das heißt sie bewegen sich hin und her und verteilen so eine angenehme Brise im gesamten Raum. Selbstverständlich lassen sich die Ventilatoren auch so einstellen, dass sie die Luft nur in eine Richtung blasen. So können Sie sie ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten und Einstellen.

Angeschlossen werden die Ventilator jeweils durch ein Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220-240V. Für frischen Wind und Erfrischung sorgen ein leistungsstarker Motor mit 35 Watt beim Tischventilator und 50 Watt beim Standventilator, sowie jeweils drei einstellbare Lüfter Stufen mit Leistungen von 900-1100-1300 U/m.

Der Tischlüfter mit Handgriff im Retro Design hat einen Luftstrom von 2149m³/ Stunde und der Standlüfter von 3560 m³/Stunde. Damit sind sie gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer oder das Wohnzimmer. Mit einem Geräuschpegel von 58,6dB beim Tischventilator und 64,3 dB beim Standventilator gehören sie zu den leiseren Modellen.

Standventilator:
* Durchmesser Ventilator: 40 cm
* Luftstrom: 3560 m³/Stunde
* Geräuschpegel: 64,3 dB
* Höhenverstellbar: 85-128 cm
* Leistung: 50 Watt

Tischventilator:
* Durchmesser Ventilator: 30 cm
* Luftstrom: 2149 m³/Stunde
* Geräuschpegel: 58,6 dB
* Integrierter Handgriff
* Leistung: 35 Watt

Auch zu finden unter: Stehventilator, Tischventilator leise, Zimmerventilator
Weitere Informationen:
Durchmesser Ventilator:
Tisch 30cm / Stand 40cm
Farbe:
Kupfer
Leistungsstufen:
jeweils 3
Geschwindigkeit:
900-1100-1300 U/m
Oszillierend:
Ja
Einstellbarer Winkel:
20 Grad
Überhitzungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: standventilator, VE-5971, VE-5970, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter, Turmventilator, Tischventilatoren, Klimagerät, Bodenventilator, Luftkühler, Windmaschine, Ventilator kaufen, Ventilation, Ventilatoren kaufen, Ventilator günstig, Ventilator leise, Raumventilator, Raumventilation, Design Ventilator, Standventilator kaufen, Tischlüfter, Stehventilator, Standlüfter, Stand Ventilator, Standventilator leise, Tischventilator leise, Tristar Ventilator, Tristar Standventilator, Tristar Tischventilator, Tristar Standventilatoren, Tristar Bodenventilator, Tristar, Camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 98,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,67*
€ 147,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,29*
€ 146,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,73*
€ 141,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,92*
€ 140,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,15*
€ 116,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5970
ab € 36,37*
Ähnlich
Tristar
VE-5971
ab € 56,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.