Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witzige LED Kinderzimmerlampe tierisch leuchtende Pendelleuchte GIRAFFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Witzige LED Kinderzimmerlampe tierisch leuchtende Pendelleuchte GIRAFFE
Witzige LED Kinderzimmerlampe tierisch leuchtende Pendelleuchte GIRAFFE
Witzige LED Kinderzimmerlampe tierisch leuchtende Pendelleuchte GIRAFFE
Witzige LED Kinderzimmerlampe tierisch leuchtende Pendelleuchte GIRAFFE
Artikel-Nr.:
     1609-sbs145
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs145
EAN/GTIN:
     4260529933746
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe

Witzige LED Kinderzimmerlampe tierisch leuchtende Pendelleuchte GIRAFFE

Willkommen im Reich der Tiere!

Bei dieser originellen LED Hängeleuchte fürs Kinderzimmer schlagen alle kleinen Kinderherzen höher.
Die LED Deckenleuchte für Kinderzimmer bietet ausreichend Licht zum Spielen und der Lampenschirm zaubert tolles Licht.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach LED Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der lustigen Giraffe ist diese Kinder Deckenleuchte immer ein Hingucker. Auch als Hängeleuchte im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

Durch das enthaltene dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Kinderzimmer Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum LED Schlummerlicht für Ihr Baby.. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum Schlummerlicht für Ihr Baby. Die kürzbare Aufhängung der Kinder Deckenlampe mit maximal 100cm gestattet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Dank staubabweisender Polypropylenfolie ist die Deckenlampe besonders praktisch und UV beständig.

* Mit staubabweisender Polypropylen Folie
* Inklusive 1x E27 LED - 10 Watt - 806 Lumen - 3000 Kelvin warmweiß - extern dimmbar

"Made in Germany" Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Kinderzimmerlampe, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Pendelleuchte Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Babyzimmer Lampe, Deckenlampe Kinderzimmer, Beleuchtung Kinderzimmer, Lampe Kinder, Kinderzimmer Licht, LED Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmerlampe LED
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Kunststoff
Farbe:
Braun, Gelb, Mehrfarbig
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / max. 60 Watt) 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
An / Aus Schalter:
Nein
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230 V
Produktart:
LED Kinderzimmerleuchte
Schutzklasse:
2
Kabel:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: LED Pendelleuchte, Leds mit Schraubsockel, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Kinderlampen, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Kinderzimmer-Pendelleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderhimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Mädchenzimmer, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, LED Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmerlampe LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,74*
€ 86,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,64*
€ 82,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,11*
€ 67,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001453
ab € 54,47*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001460
ab € 64,17*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001446
ab € 52,76*
Ähnlich
Niermann
sbs144
ab € 55,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.