Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 50cm
LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 50cm
LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 50cm
LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 50cm
LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-sbs58013
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs58013
EAN/GTIN:
     4260581491864
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 50cm

Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus mattem Opalglas und einem Zierring in Nickel matt punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!

Die geschlossene LED Leuchte passt sich jeder Umgebung an, und schenkt durch ihr mattes Opalglas schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung.

So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 50cm und einer Höhe von 13cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Deckenleuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.

Die Deckenbefestigung der Treppenhausleuchte besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

Durch das enthaltene dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Dielenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

* Mit 3 LED Leuchtmittel à 10 Watt warmweiß
* Farbtemperatur 3000 Kelvin je Leuchtmittel
* Lichtstärke 800 Lumen je Leuchtmittel
* Leuchte wird verkauft mit Leuchtmitteln

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Opal - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / max. 60 Watt) 10 Watt)
Lichtstärke:
3 x 800 Lumen = 2400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,6 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 211,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,19*
€ 312,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 261,79*
€ 311,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 243,16*
€ 289,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 237,15*
€ 282,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 211,71*
€ 251,93
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer & Honsel
21294
ab € 77,83*
Sonstiges
Luce Design
I-LAMPD/PL30
ab € 73,71*
Sonstiges
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL30
ab € 76,11*
Sonstiges
Luce Design
I-LAMPD/PL20
ab € 44,27*
Sonstiges
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL15
ab € 39,50*
Sonstiges
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL20
ab € 46,27*
Sonstiges
TRIO Leuchten
641910205
ab € 129,14*
Sonstiges
meineWunschleuchte
212LM94
ab € 80,09*
Sonstiges
TRIO Leuchten
643025
ab € 120,04*
Sonstiges
TRIO Leuchten
641810208
ab € 117,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.