Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UbiQuiti 5 GHz PowerBeam ac, 500 mm, ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1627-1609121
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     PBE-5AC-500-ISO
EAN/GTIN:
     0810354023613
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquiti wlan bridge
wlan bridge
AirMax ac - AirMax ac - 5 GHz - Gleichstrom
Weitere Suchbegriffe: Hardware
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 134,80*
€ 172,18*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 162,48*
€ 200,01*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.