Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBIQUITI Antenne PowerBeam M5 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-822770
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     PBE-5AC-500-ISO
EAN/GTIN:
     0810354023613
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquiti wlan bridge
wlan bridge
UBIQUITI Antenne PowerBeam M5 500mm
ISO 5GHz 27dBi outdoor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
€ 4,50*
ab € 134,80*
€ 172,18*
Frei Haus
ab € 162,48*
€ 200,01*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.