Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master SickleFlow 120 RGB - Gehäuselüfter - 120 mm (MFX-B2DN-18NPC-R1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6232419
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MFX-B2DN-18NPC-R1
EAN/GTIN:
     4719512097489
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  Cooler Master SickleFlow 120 RGB - Gehäuselüfter - 120 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Cooler Master
Hersteller Art. Nr.  MFX-B2DN-18NPC-R1
EAN/UPC  4719512097489

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cooler Master SickleFlow 120 RGB Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit  650 - 1800 U/min
Luftstrom  (62 CFM)
Geräuschpegel  8 - 27 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Merkmale  RGB LED, PWM-Steuerung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21 cm x 2.5 cm x 12 cm
Gewicht  156 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gehäuselüfter
Breite  21 cm
Tiefe  2.5 cm
Höhe  12 cm
Gewicht  156 g
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit  650 - 1800 U/min
Luftstrom  (62 CFM)
Luftdruck  2.5 mm
Geräuschpegel  8 - 27 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Nennstrom  0.15 A
Energieverbrauch  1.8 W
Merkmale  RGB LED, PWM-Steuerung
  
Verschiedenes  
MTBF  160,000 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Breite:
21 cm
Tiefe:
2.5 cm
Höhe:
12 cm
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit:
650 - 1800 U/min
Luftstrom:
(62 CFM)
Luftdruck:
2.5 mm
Geräuschpegel:
8 - 27 dBA
Netzanschluss:
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
0.15 A
Energieverbrauch:
1.8 W
Merkmale:
RGB LED, PWM-Steuerung
MTBF:
160,000 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter, cooler, master, sickleflow, mfxb2dn18npcr1, b2dn, 18npc, lüfter, lfter, gehuselfter, coolermaster, masterfan, ventilátor, sickelflow, ventiltor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MAM-G1CN-924PC-R1
ab € 59,63*
Zubehör
Cooler Master
MAM-T4PN-218PC-R1
ab € 51,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.