Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CENT 5430 G,FOLIE OHNE ROTOR,230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CENT 5430 G,FOLIE OHNE ROTOR,230V
CENT 5430 G,FOLIE OHNE ROTOR,230V
Artikel-Nr.:
     163-4660605
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5427000015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Mikro-Zentrifuge
Mikrozentrifuge
Tischzentrifuge
Mikrozentrifuge 5430 / 5430 R (General Lab Product)
In diesen Zentrifugen kommen z.B. Rotoren für Eppendorf-Gefäße und PCR-Streifen, Rotoren für Mikrotestplatten und konische 15 / 50-ml-Gefäße, sowie ein 48-Platz-Rotor, ein 16-Platz-Rotor für Eppendorf Tubes® 5,0 ml und ein Ausschwingrotor (24 x 1,5 / 2,0 ml) zum Einsatz.

Mikrozentrifuge 5430
-48-Platz Zentrifuge für 1,5 / 2,0 ml Gefäße, 6 x 50 ml Falcon®-Gefäße oder 2 x MTP-Platten sowie gängige Blutentnahmensysteme
-Automatische Rotorerkennung und Unwuchterkennung
-12 verschiedene Rotoren (als Zubehör erhältlich)
-Speichert bis zu 50 Routineprogramme
-Menügeführte Bedienung in 4 Sprachen
-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
-Automatische Deckelöffnung nach Anwendungssequenz (nur 5430)

Gekühlte Mikrozentrifuge 5430 R, zusätzliche Merkmale:
-Temperatureinstellung -11 bis 40 °C
-Temperatur von 4 °C wird auch bei max. Drehzahl sicher gehalten
-Standby-Kühlung
-Fast Temp-Funktion, um erforderliche Temperaturen in kurzmöglichster Zeit zu erreichen
-Fast Temp pro-Funktion, um die Zentrifuge zur von Ihnen gewünschten Zeit gekühlt und startbereit zu haben

Diese Zentrifugen sind General Lab Products für Forschungszwecke.
Spezifikationen 5430 // 5430 R
Max. RZB*: 30130 x g
Max. Drehzahl*: 17500 min-1
Max. Beladung: 48 x 1,5 / 2,0 ml oder 6 x 50 ml oder 2 x MTP
Kühltemperatur: - // -11 ... 40 °C
Timer: 30 s ... 99:59 h, mit Dauerlauffunktion
Leistungsaufnahme: 475 W // 1050 W
Abmessungen (B x T x H): 330 x 420 x 250 mm // 380 x 640 x 290 mm
Gewicht: 29 kg // 56 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ 5430
Beschreibung Ohne Rotor, mit Folientastatur
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: mikrozentrifuge eppendorf, mikrozentrifuge, Mikroliter,Zentrifugen, Zentrifuge,Eppendorf, Zentrifugen,Eppendorf, Zentrifuge,Mikroliter, Zentrifugen,Mikroliter, Tube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.939,82*
€ 3.186,08*
Frei Haus
ab € 3.373,49*
€ 3.609,11*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.614,62*
€ 3.872,16*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.701,72*
€ 3.948,04*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.872,16*
€ 4.607,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.844,38*
€ 4.574,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.718,20*
€ 4.424,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.651,33*
€ 4.345,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.614,62*
€ 4.301,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.614,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.