| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5427000015 Herst.-Nr.: 5427000015 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Centrifuge 5430, Folientastatur, nicht gekühlt, ohne Rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) - Maximale Rotorkapazität: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP - Max. Geschwindigkeit: 30.130 × g (17.500 rpm) - Außergewöhnliche Vielseitigkeit mit 12 verschiedenen Rotoren - Ergonomische Bedienung des Deckels mit nur einem Finger - Menügeführte mehrsprachige Bedienung (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) und großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung - 5 Programmtasten für einfachen Zugriff auf Routineprogramme - Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Einstellungen - Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit - Eppendorf QuickLock® – System für schnelles Öffnen und Schließen des Rotordeckels Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 29 kg | Bruttogewicht: | 33 kg | Ursprungsland: | USA |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2.939,82* | € 3.186,08* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.373,49* | € 3.609,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.614,62* | € 3.872,16* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.701,72* | € 3.948,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.373,49* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|