Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shore-Härteprüfgeräte digital HD | Typ: HDA 100-1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shore-Härteprüfgeräte digital HD | Typ: HDA 100-1.
Shore-Härteprüfgeräte digital HD | Typ: HDA 100-1.
Artikel-Nr.:
     163-4665533
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HDA 100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaldurometer
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Shore-Härteprüfgeräte, digital, HD
Härteprüfgeräte zur Härtebestimmung von Kunststoffen per Eindringungsmessung.

-Typische Anwendung: Messung der Eindringungstiefe (Shore)
-Materialstärke der Probe min. 4 mm
-Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 53505 oder DIN 7619-1 sind wegen sehr enger Normtoleranzen nicht möglich
-Montierbar auf die Prüfstände TI-AC (für Shore A und Shore A0) und TI-D (für Shore D)

Shore A für Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien
Shore A0 für Schaumstoffe, Schwämme
Shore D für Kunststoffe, Kunstharz, Resopal®, Epoxid, Plexiglas® etc.
Handlicher Shore-Durometer für Kunststoffe mit digitaler Anzeige.

-Großes Display mit Hinterleuchtung
-Wählbar: AUTO-OFF Funktion oder Dauerbetrieb, Batteriestandsanzeige
-Lieferung im robusten Tragekoffer
Spezifikationen
Präzision: 1 % vom max. Messwert
Abmessungen (B x T x H): 162 x 65 x 38 mm
Nettogewicht: 173 g

Typ HDA 100-1.
Messbereich 100 HA HS
Ablesbarkeit 1,0 HA HS
Weitere Suchbegriffe: Härtemessgerät, Härteprüfer, Härteprüfgerät, sauter durometer shore a, durometer shore a, durometer, Shore-Härteprüfgeräte, Härteprüfgeräte, slicon
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,30*
€ 341,76*
Frei Haus
ab € 299,76*
€ 341,77*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 278,98*
€ 343,31*
Lager 163
Frei Haus
ab € 263,36*
€ 360,97*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 349,22*
€ 384,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,49*
€ 425,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,57*
€ 407,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 263,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
HD0 100-1
ab € 263,43*
Ähnlich
Kern & Sohn
HDD 100-1
ab € 279,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.