Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härteprüfgerät,Gehäuse Kunststoff,Wägeeinheit Shore A,Anzeige digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236004
236004
236004
236004
236004
Artikel-Nr.:
     711-236004
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HDA 100-1
EAN/GTIN:
     4045761139589
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaldurometer
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Härteprüfgerät
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Höhe x Breite x Tiefe 38 x 162 x 65 mm
  • Wägeeinheit Shore A, geeignet für Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl und weiche Kunststoffe
  • Anzeige digital

Suchbegriffe:
Härteprüfgerät, Messgerät, Prüfgerät

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Serie:
SAUTER
Waagentyp:
Messgerät
Messgerätetyp:
Härteprüfgerät
geeignet für (Produkt/Material):
Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl und weiche Kunsts
Wägeeinheiten:
Shore A
Material:
Kunststoff
Waage Ausstattung:
Display
Waage Funktionen:
Hold, Peak, Durchschnittsbildung
Anzeige:
digital
Höhe:
38 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
65 mm
Gewicht:
0.82 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,30*
€ 341,76*
Frei Haus
ab € 299,76*
€ 341,77*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 278,98*
€ 343,31*
Frei Haus
ab € 263,36*
€ 360,97*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 349,22*
€ 384,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,57*
€ 457,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,61*
€ 452,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,89*
€ 427,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 349,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
HD0 100-1
ab € 263,43*
Ähnlich
Kern & Sohn
HDD 100-1
ab € 279,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.