Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crossflow-Einheit Vivaflow 50R | MWCO da: 100000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125832/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125832/full/Sartorius-Logo.jpg
Vivaflow 50 R, 100.000 MWCO Hydrosart
Artikel-Nr.:
     163-4666017
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VF05H4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
P:Schlauch
Schleuche
Crossflow-Einheit Vivaflow 50R
Anschlussfertige Crossflow-Einheit für die Aufkonzentrierung von Proteinproben, Konzentrierung von Zellkulturüberständen und für die Virus- und Gewässererproben-Konzentration. Eine Einheit ermöglicht die Aufkonzentrierung von 250 ml um den Faktor 20 in weniger als 30 min. Um den Konzentrierungsvorgang der Probe zu beschleunigen, können zwei Kassetten simultan betrieben werden, dadurch erreicht man die Aufkonzentrierung von 1000 ml in etwa 45 min.


-50 cm² Filterfläche
-Für Volumen 100 - 1000 ml
-Wiederverwendbar
-Hohe Flussrate und Wiederfindung


Lieferumfang:
Crossflow-Einheit, Schläuche, Druckanzeige, Durchflussbegrenzer

MWCO 100000 da
Membran Hydrosart®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
2
€ 12,95*
ab € 248,30*
€ 282,85*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 286,13*
€ 328,10*
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 296,72*
€ 338,42*
1
Frei Haus
ab € 329,13*
€ 377,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,42*
€ 402,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,30*
€ 401,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,77*
€ 385,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,72*
€ 353,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 296,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.