Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaflow 50 R, 100.000 MWCO Hydrosart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-VF05H4
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VF05H4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
Die Vivaflow® 50R ist sowohl ideal geeignet für die Konzentrierung von Zellkulturüberständen, als auch für Virus- und Gewässererproben-Konzentration (z.B. für Umweltproben, oder Wasserproben bei der Fischzucht). Dieses ökonomische Produkt ist überaus anwenderfreundlich in der Handhabung, unübertroffen in der Zuverlässigkeit und Flexibilität, und bietet daher was kein anderes im Markt befindliches Labor Filtrationssystem in diesem Maßstab leisten kann. Durch die Rezirkulation der Probe durch die engen meanderartigen Kanäle der Module werden hohe Crossflow-Geschwindigkeiten mit einem Minimum an erforderlicher Pumpenleistung erreicht. Eine einzige 50 cm2 Crossflow-Kassette ermöglicht typischerweise die Aufkonzentrierung von 250 ml um den Faktor 20 in weniger als 30 min. Alternativ können zwei Vivaflow® 50R Einheiten parallel zusammengeschaltet werden um die Konzentration von einem Liter in etwa 45 min. zu erreichen. Eine höchstmögliche Produktausbeute wird bereits durch einmaliges Spülen der Kassette erzielt. Die Vivaflow® 50R ist einfach zu reinigen und kann mehrfach wiederverwendet werden. Das erforderliche Zubehör für die Proben-Konzentrierung mit einer einzelnen Kassette, mit Ausnahme der Peristaltikpumpe und dem Pumpenkopf der Größe 16, ist im Lieferumfang enthalten. Mit Hilfe des zusätzlich verfügbaren Diafiltrationsbechers kann das System für den einfachen und schnellen Pufferaustausch genutzt werden. Gebrauchsfertige Crossflow-Einheit für den Laboreinsatz Schnelle und einfache Aufkonzentration von Proteinproben Wiederverwendbar Einsetzbar für den Volumenbereich von 0,1 l – 1 l Ideal geeignet für die Aufkonzentrierung von Zellkultur-Überständen und auch Virus-haltigen Lösungen Kleinste Crossflow-Kassette am Markt mit der premium Hydrosart® Membran Hohe Flussrate und Wiederfindung
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,5 kg
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,5 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
2
€ 12,95*
ab € 248,30*
€ 282,85*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 286,13*
€ 328,10*
1
Frei Haus
ab € 296,72*
€ 338,42*
Lager 340
1
Frei Haus
ab € 329,13*
€ 377,01*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,01*
€ 448,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,12*
€ 446,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,02*
€ 437,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,67*
€ 428,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 329,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.