Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaflow 50 R, 100.000 MWCO Hydrosart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125832/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125832/full/Sartorius-Logo.jpg
Vivaflow 50 R, 100.000 MWCO Hydrosart
Artikel-Nr.:
     2102-VF05H4
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VF05H4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VIVAFLOW 50 R 100 000 MWCO Hydrosar...
Vivaflow 50 R, 100.000 MWCO Hydrosart

100 - 1000 ml Vivaflow® 50R ist eine gebrauchsfertige und wiederverwendbare Labor-Crossflow-Kassette für die Konzentrierung von bis zu einem Liter Probevolumen. Die aktive Membranfilterfläche beträgt pro Einheit 50 cm2. Die Einheiten werden mit dem erforderlichen Zubehör, um diese mittels einer Laborpumpe mit einem Pumpenkopf der Größe 16 betreiben zu können, geliefert. Um den Konzentrierungsvorgang einer Probe zu beschleunigen, können zwei Kassetten simultan betrieben werden.

Die Vivaflow® 50R ist sowohl ideal geeignet für die Konzentrierung von Zellkulturüberständen, als auch für Virus- und Gewässererproben-Konzentration (z.B. für Umweltproben, oder Wasserproben bei der Fischzucht). Dieses ökonomische Produkt ist überaus anwenderfreundlich in der Handhabung, unübertroffen in der Zuverlässigkeit und Flexibilität, und bietet daher was kein anderes im Markt befindliches Labor Filtrationssystem in diesem Maßstab leisten kann. Durch die Rezirkulation der Probe durch die engen meanderartigen Kanäle der Module werden hohe Crossflow-Geschwindigkeiten mit einem Minimum an erforderlicher Pumpenleistung erreicht. Eine einzige 50 cm2 Crossflow-Kassette ermöglicht typischerweise die Aufkonzentrierung von 250 ml um den Faktor 20 in weniger als 30 min. Alternativ können zwei Vivaflow® 50R Einheiten parallel zusammengeschaltet werden um die Konzentration von einem Liter in etwa 45 min. zu erreichen. Eine höchstmögliche Produktausbeute wird bereits durch einmaliges Spülen der Kassette erzielt. Die Vivaflow® 50R ist einfach zu reinigen und kann mehrfach wiederverwendet werden. Das erforderliche Zubehör für die Proben-Konzentrierung mit einer einzelnen Kassette, mit Ausnahme der Peristaltikpumpe und dem Pumpenkopf der Größe 16, ist im Lieferumfang enthalten. Mit Hilfe des zusätzlich verfügbaren Diafiltrationsbechers kann das System für den einfachen und schnellen Pufferaustausch genutzt werden. Gebrauchsfertige Crossflow-Einheit für den Laboreinsatz Schnelle und einfache Aufkonzentration von Proteinproben Wiederverwendbar Einsetzbar für den Volumenbereich von 0,1 l – 1 l Ideal geeignet für die Aufkonzentrierung von Zellkultur-Überständen und auch Virus-haltigen Lösungen Kleinste Crossflow-Kassette am Markt mit der premium Hydrosart® Membran Hohe Flussrate und Wiederfindung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
2
€ 12,95*
ab € 248,94*
€ 283,66*
Lager 2102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 287,99*
€ 328,86*
1
Frei Haus
ab € 297,50*
€ 339,07*
1
Frei Haus
ab € 332,20*
€ 376,76*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,45*
€ 389,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,98*
€ 381,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.