Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neubauer Zählkammer C-Chip 100µm Einweg für 100 Tests


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neubauer Zählkammer C-Chip 100µm Einweg für 100 Tests
Neubauer Zählkammer C-Chip 100µm Einweg für 100 Tests
Neubauer Zählkammer C-Chip 100µm Einweg für 100 Tests
Artikel-Nr.:
     163-4668323
Hersteller:
     NanoEn Tek Inc.
Herst.-Nr.:
     DHC-N01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haemacytometer
Hämozytometer
Zählkammer
zählkammer
Zählkammern C-Chip, zwei Kammern
Einweg-Zählkammer aus optischem Kunststoff. Abmessungen: 25 x 75 mm, Dicke 1,6 mm. Vielfältige Anwendungsbereiche wie Blutzellzählung, Zellkonzentrationsbestimmung, Spermienzählung, Untersuchung der Zellvitalität und Bakterien- und Pilzsporenzählung.


-Deckgläser werden nicht benötigt
-Reduziert die Gefährdung durch infektiöses Material
-Optischer Kunststoff in Glasqualität
-Garantierte Reproduzierbarkeit und Genauigkeit
-Einzeln verpackt
Zwei Kammern pro Chip.

Tiefe Kammer 0,1 mm
Zählkammer nach Neubauer improved
Weitere Suchbegriffe: Zählkammer,Neubauer improved, Zählkammern,Neubauer improved, Einmal,Zählkammern, Kunststoff,Zählkammer, optische, Kunststoff,Zählkammern, optisch, Zählkammer,Bürker, Zählkammern,Bürker, Zählkammer,Fuchs-Rosenthal, Zählkammern,Fuchs-Rosenthal, Zählkammer,Malassez
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,336*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,336*
€ 3,96984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,306*
€ 3,93414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,226*
€ 3,83894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8562*
€ 3,39888
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5638*
€ 3,05092
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,2338*
€ 2,65822
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,0054*
€ 2,38643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.