Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühlschrank UF V | Typ: UF V 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultratiefkühlschrank UF V | Typ: UF V 500
Ultratiefkühlschrank UF V | Typ: UF V 500
Artikel-Nr.:
     163-4668590
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9020-0347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Ultratiefkühlschrank UF V
Die Ultratiefkühlschränke eignen sich für die stabile Langzeitlagerung von sensiblen Proben bei -90 °C und sind charakterisiert durch einen niedrigen Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und individuellem Sicherheitskonzept.


-Leistungsstarke Kaskaden-Kompressionskältemaschine
-Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
-Wärmedämmung mit einzigartigen Long-life VIPs (Vakuumdämmplatten)
-Neuartiges Türdichtungs-Konzept vermindert Eisbildung
-Ergonomischer Türverschlusshebel
-Innenraum komplett aus Edelstahl
-Aushängbare Innentüren aus Edelstahl
-3 flexibel positionierbare Einlegeböden aus Edelstahl
-Potenzialfreier Alarmkontakt für das Haus-Alarmsystem
-Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
-Ethernet-Schnittstelle
-2 Durchführungen Ø 28 mm, hinten

Typ UF V 500
Nennvolumen 477 l
Min. Temperatur -90 °C
Max. Temperatur -40 °C
Temperatur -90 ... -40 °C
Breite außen 826 mm
Tiefe außen 938 mm
Höhe außen 1966 mm
Abmessung außen (BxTxH) 826 x 938 x 1966 mm
Breite innen 606 mm
Tiefe innen 605 mm
Höhe innen 1300 mm
Abmessung innen (BxTxH) 606 x 605 x 1300 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 3
Anzahl Türen 1
Gewicht 247 kg
Energieverbrauch (24h) 7,900 kWh
Nennleistung 1600 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, Labor-Tiefkühltruhe, Labortiefkühltruhe, labor kühlschrank, Ultratiefkühlschrank, Ultratiefkühlschränke, Tiefkühlschrank,Ultra, Tiefkühlschränke,Ultra, Freezers, Gefrier,Schrank, Gefrier,Schränke, P:temperaturmessfühler, vakoum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 10.221,78*
€ 14.446,86*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 19.599,26*
€ 19.997,44*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.446,86*
€ 17.191,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.366,31*
€ 17.095,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.094,55*
€ 16.772,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.619,47*
€ 15.017,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11.357,53*
€ 13.515,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10.221,78*
€ 12.163,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10.221,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.