Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühlschrank TDE mit 4 Innentüren | Typ: TDE 60086 FV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.668 940
4.668 940
Ultratiefkühlschrank TDE mit 4 Innentüren | Typ: TDE 60086 FV
Artikel-Nr.:
     163-4668940
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     TDE60086FV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Ultratiefkühlschrank TDE, mit 4 Innentüren
Umweltfreundlicher, energiesparender Ultratiefkühlschrank mit H-Drive und Luftkühlung. Erhöhter Komfort durch einen ergonomisch geformten Griff, kontrastreiches Display und leicht zugängliche Regalplätze.


-Maximal 24 Minuten Temperatur-Erholzeit nach Öffnen der Tür
-Sehr leiser Betrieb unter 53 dB (A)
-Kompatibel mit den meisten Regalsystemen
-Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis und Polyurethanschaum mit FKW-freiem Treibmittel
-Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
-Intuitive Touch-Screen-Bedienung mit Anzeige aller relevanten Daten
-Kompatibel mit dem Monitoring-System Thermo Scientificä DeviceLinkä Connect
-4 Innentüren ermöglichen einen einfachen Probenzugriff, ohne den gesamten Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
-4-fach unterteilter Innenraum für Einschübe mit <30 cm Höhe

Typ TDE 60086 FV
Nennvolumen 816 l
Min. Temperatur -86 °C
Max. Temperatur -50 °C
Temperatur -86 ... -50 °C
Breite außen 1006 mm
Tiefe außen 977 mm
Höhe außen 1981 mm
Abmessung außen (BxTxH) 1.006 x 977 x 1981 mm
Breite innen 873 mm
Tiefe innen 719 mm
Höhe innen 1301 mm
Abmessung innen (BxTxH) 873 x 719 x 1301 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 3
Anzahl Türen 1
Farbe grau
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 13.288,13*
€ 13.684,14*
Lager 163
Frei Haus
ab € 13.851,03*
€ 14.245,22*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.245,22*
€ 16.951,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.169,45*
€ 16.861,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.913,56*
€ 16.557,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.851,03*
€ 16.482,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13.851,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.