Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühlschrank TDE mit 4 Innentüren | Typ: TDE 40086 LV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultratiefkühlschrank TDE mit 4 Innentüren | Typ: TDE 40086 LV
Ultratiefkühlschrank TDE mit 4 Innentüren | Typ: TDE 40086 LV
Ultratiefkühlschrank TDE mit 4 Innentüren | Typ: TDE 40086 LV
Artikel-Nr.:
     163-4668946
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     TDE40086LV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Ultratiefkühlschrank TDE, mit 4 Innentüren
Umweltfreundlicher, energiesparender Ultratiefkühlschrank mit H-Drive und Luftkühlung. Erhöhter Komfort durch einen ergonomisch geformten Griff, kontrastreiches Display und leicht zugängliche Regalplätze.


-Maximal 24 Minuten Temperatur-Erholzeit nach Öffnen der Tür
-Sehr leiser Betrieb unter 53 dB (A)
-Kompatibel mit den meisten Regalsystemen
-Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis und Polyurethanschaum mit FKW-freiem Treibmittel
-Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
-Intuitive Touch-Screen-Bedienung mit Anzeige aller relevanten Daten
-Kompatibel mit dem Monitoring-System Thermo Scientificä DeviceLinkä Connect
-4 Innentüren ermöglichen einen einfachen Probenzugriff, ohne den gesamten Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
-4-fach unterteilter Innenraum für Einschübe mit <30 cm Höhe

Typ TDE 40086 LV
Nennvolumen 549 l
Min. Temperatur -86 °C
Max. Temperatur -50 °C
Temperatur -86 ... -50 °C
Breite außen 719 mm
Tiefe außen 977 mm
Höhe außen 1981 mm
Abmessung außen (BxTxH) 719 x 977 x 1981 mm
Breite innen 588 mm
Tiefe innen 719 mm
Höhe innen 1301 mm
Abmessung innen (BxTxH) 588 x 719 x 1301 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 3
Anzahl Türen 1
Farbe grau
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.716,47*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12.716,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.187,03*
€ 19.262,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.093,86*
€ 19.151,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.782,79*
€ 18.781,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.129,41*
€ 16.814,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12.716,47*
€ 15.132,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.