Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühlschrank ULT U250 221L 2055x600x630 mm (HxBxT) min. Temp -86°C 2 Jahre Austauschgarantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultratiefkühlschrank ULT U250 221L 2055x600x630 mm (HxBxT) min. Temp -86°C 2 Jahre Austauschgarantie
Ultratiefkühlschrank ULT U250 221L 2055x600x630 mm (HxBxT) min. Temp -86°C 2 Jahre Austauschgarantie
Artikel-Nr.:
     163-4672429
Hersteller:
     Nordiclab ApS
Herst.-Nr.:
     N923002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Ultratiefkühlschrank ULT Serie, bis -86 °C
Kompakter Ultratiefkühlschrank zur vorübergehenden bis langfristigen Küllagerung von biologischen Proben. Ideal für den täglichen Gebrauch in Laboren und wissenschaftlichen Einrichtungen. Geringer Stromverbrauch, natürliches Kältemittel und Zyklopentan-Isolierung machen diese Ultratiefkühlschränke umweltfreundlich.

-Temperaturlogger mit USB-Anschluss
-Datenerfassung 35500 Einträge
-Batterie-Backup für 48 h
-Digitaler Controller mit Anzeige
-Hoch-/Niedrig-Temperatur-Alarm
-Akustischer und visueller Alarm
-Kontakt für Fernalarm
-Öffnung für externe Sonde und CO2-Backup
-Umweltfreundliches, HFCKW-freies Nature R-Kühlmittel


Typbezeichnung -PLUS: Mit erweiterter Austauschgarantie. Bei Garantiefällen, die nicht schnell vor Ort gelöst werden können, erhält der Kunde zeitnah ein neues Gerät.

Racks bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: -86 ... -60 °C
Temperaturfühler: 1/PT 1000
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ ULT U250-PLUS
Inhalt 256 l
Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 630 x 2055 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 435 x 370 x 1420 mm
Gewicht 140 kg
Energieverbrauch 10,3 kWh (24 h)
Anzahl Böden 5
Temperaturbereich -86 ... -60 max. °C
Weitere Suchbegriffe: Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, labor kühlschrank, Ultratiefkühlschrank, Ultratiefkühlschränke, Tiefkühlschrank,Ultra, Tiefkühlschränke,Ultra, temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.331,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.331,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.501,74*
€ 11.307,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.398,31*
€ 11.183,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.151,48*
€ 10.890,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.145,63*
€ 9.693,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7.331,06*
€ 8.723,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.