Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromatographie-Hochleistungskühlschränke TSX-Serie bis 2°C | Typ: TSX 5005 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chromatographie-Hochleistungskühlschränke TSX-Serie bis 2°C | Typ: TSX 5005 CV
Chromatographie-Hochleistungskühlschränke TSX-Serie bis 2°C | Typ: TSX 5005 CV
Chromatographie-Hochleistungskühlschränke TSX-Serie bis 2°C | Typ: TSX 5005 CV
Artikel-Nr.:
     163-4672652
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     TSX5005CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chromatographie-Kühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Chromatographie-Hochleistungskühlschränke TSX-Serie, bis 2 °C
Die Hochleistungskühlschränke und- tiefkühlgeräte der Serie TSX sind für die Lagerung von Medien, Reagenzien und anderen Laborprodukten konzipiert. Der V-Antrieb erhöht die Drehzahl des Kompressors, um die Temperatur nach dem Öffnen der Tür schnell wiederherzustellen.

-Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A)
-Natürliche Kältemittel (R290)
-Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
-Akustischer und optischer Alarm
-GMP-Reinraum Klasse A / ISO 6 (ISO EN 14644-1) kompatibel mit entsprechender Vorbereitung vor der Installation
-Vier 2"-Laufrollen, die beiden vorderen sind feststellbar
-Selbstschließende Tür mit 90°-Anschlag
-Datenschreiber optional erhältlich
-Helle LED-Innenbeleuchtung
-Wärmefreies Abtauen für maximale Temperaturgleichmäßigkeit
-Der Kohlenwasserstoff-Sicherheitssensor sorgt für die Sicherheit von Ladung und Laborpersonal
-Entspricht GMP-Reinraumklasse A / ISO 6 (ISO EN 14644-1 )
-Zwei Durchführungen (50 mm) in den Seitenwänden mit isolierten Scharnierdeckel
-Mit Sicherheitsschalter geschützte interne Einzelsteckdose
Spezifikationen
Temperaturbereich: 2 ... 8 °C
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ TSX 5005 CV
Beschreibung Mit 2 Glastüren, 4 ganze und 2 halbe Regalböden
Volumen 1447 l
Abmessungen außen (B x T x H) 1435 x 960 x 1994 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 1334 x 724 x 1473 mm
Weitere Suchbegriffe: Labortiefkühlschrank, chromatographie kühlschrank, Hochleistungs,Kühlschränke, Chromatographie,Kühlschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8.146,60*
€ 8.578,54*
Lager 163
Frei Haus
ab € 8.569,92*
€ 8.987,72*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.987,72*
€ 10.695,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.918,31*
€ 10.612,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.669,87*
€ 10.317,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.569,92*
€ 10.198,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.569,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.