Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme T-Stück | Farbe: Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme T-Stück | Farbe: Dunkelblau
Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme T-Stück | Farbe: Dunkelblau
Artikel-Nr.:
     163-4675178
Hersteller:
     ERGOMAT
Herst.-Nr.:
     DSX-TR10-DB-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme, T-Stück
Ideal zur einfachen Markierung neuer, glatter Böden, z.B. für die Verkehrsführung.

-Schnelle Anwendung
-Hohe Sichtbarkeit
-Kautschukkleber für optimale Haftung
-UV-Beständig
Vinyl-Dicke: 0,48 mm
Abmessungen: 100 x 150 x 50 mm

Farbe Dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Stellplatzmarker, bodenmarkierband blau, bodenmarkierband, ergomat bodenmarkierungsband, Klebe,Band, Markierung,Band, Bodenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.