Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme Zahlen | Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme Zahlen | Farbe: Schwarz
Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme Zahlen | Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.:
     163-4675216
Hersteller:
     ERGOMAT
Herst.-Nr.:
     DSX-N9-BK-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Ziffern
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Nummernetiketten
Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme, Zahlen
Ideal zur einfachen Markierung neuer, glatter Böden, z.B. für die Verkehrsführung.

-Schnelle Anwendung
-Hohe Sichtbarkeit
-Kautschukkleber für optimale Haftung
-UV-Beständig
Vinyl-Dicke: 0,48 mm
Größe Zahlen: 90 mm

Farbe Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, bodenmarkierband schwarz, bodenmarkierung ziffern, Klebe,Band, Markierung,Band, Bodenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.