Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohröfen mit Stativ | Typ: RT 30-200/15/B510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohröfen mit Stativ | Typ: RT 30-200/15/B510
Rohröfen mit Stativ | Typ: RT 30-200/15/B510
Rohröfen mit Stativ | Typ: RT 30-200/15/B510
Artikel-Nr.:
     163-4675222
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     RT332LAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrofen
rohrofen nabertherm
rohrofen
Rohröfen mit Stativ
Diese kompakten Rohröfen kommen dann zum Einsatz, wenn Laborversuche horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden sollen. Durch die variable Einstellung des Neigungswinkels und der Arbeitshöhe und die kompakte Bauform eignen sich die Rohröfen auch für die Integration in bestehende Prozessanlagen.

-Vertikal- oder Horizontalbetrieb frei einstellbar
-Arbeitshöhe frei einstellbar
-Arbeitsrohr aus Keramik C 530
-Schaltanlage mit Controller im Ofenunterteil eingebaut
-NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick
-Ausgestattet mit dem programmierbaren Controller B 510 (mit Touchpanel, 5 Programme mit je 4 Segmenten), optional mit dem Controller C 550 (mit Touchpanel, 10 Programme mit je 20 Segmenten) erhältlich
Spezifikationen
Leistung: 1800 W
Netzanschluss: 230 V, 1/N/PE, 50/60 Hz

Typ RT 30-200/15/B510
Ø Rohr 30 mm
Rohrlänge 360 mm
Temperatur 1500 max. °C
Abmessungen (B x T x H) 445 x 475 x 740 mm
Gewicht 45 kg
Weitere Suchbegriffe: Kompakt,Rohröfen, Öfen,Veraschung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 10.195,85*
€ 11.660,82*
Frei Haus
ab € 11.829,10*
€ 12.160,95*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.660,82*
€ 13.876,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.579,02*
€ 13.779,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.381,56*
€ 13.544,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.195,85*
€ 12.133,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10.195,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.