Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT 30/200/15/B510 Universal-Rohrofen, Tmax 1500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-RT332LAN
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     RT332LAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrofen
rohrofen nabertherm
rohrofen
RT 30/200/15/B510 Universal-Rohrofen, Tmax 1500°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
35 kg
Nettogewicht:
25 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.195,85*
€ 11.660,82*
Lager 340
Frei Haus
ab € 11.829,10*
€ 12.160,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.160,95*
€ 14.471,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.077,57*
€ 14.372,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.877,62*
€ 14.134,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.829,10*
€ 14.076,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11.829,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.