Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwaagen BID | Typ: BID 600K-1SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwaagen BID | Typ: BID 600K-1SM
Bodenwaagen BID | Typ: BID 600K-1SM
Artikel-Nr.:
     163-4679744
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BID 600K-1SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn
Bodenwaagen BID
-Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech
-Silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen
-KERN Communication Protocol KCP: Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte und Computer
-Schnittstellen RS-232
-Geeichte Modelle können optional mit Bluetooth, WiFi, LAN (optionaler Alibispeicher notwendig) betrieben werden


Lieferumfang:
Bodenwaage, Universal-Netzadapter, Auswertegerät, Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät

Typ BID 600K-1SM
Max. Last 600 kg
Ablesbarkeit 200 g
Eichung eichfähig
Wägefläche (BxT) 1.000 x 1000 mm
Gewicht 67,0 kg
Steckertyp Universal
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 67
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, bodenwaage geeicht, slicon, Laborwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 972,87*
€ 1.041,08*
Lager 163
Frei Haus
ab € 702,46*
€ 1.041,10*
Frei Haus
ab € 1.018,14*
€ 1.087,04*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.083,16*
€ 1.282,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,10*
€ 1.238,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,14*
€ 1.221,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,73*
€ 1.190,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,43*
€ 1.051,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 795,08*
€ 946,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,50*
€ 928,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 702,46*
€ 835,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 702,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.