Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Bodenwaage Max 600 kg e=0,2 kg d=0,2 kg (BID 600K-1SM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146502/full/BID-600K-1SM-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146502/full/BID-600K-1SM-1.jpg
KERN Bodenwaage Max 600 kg e=0,2 kg d=0,2 kg (BID 600K-1SM)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-BID 600K-1SM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BID 600K-1SM
EAN/GTIN:
     4045761207172
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn
KERN Bodenwaage Max 600 kg e=0,2 kg d=0,2 kg (BID 600K-1SM)

KERN Bodenwaage Max 600 kg; e=0,2 kg; d=0,2 kg

- Wägebrücke:: aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67; Bequemes Nivellieren der Wägebrücke: sowie Zugang zur Junction-Box: von oben; - Auswertegerät: Details siehe KERN KIB-TM; Summieren: von Gewichtswerten und Zählteilen; Dank Schnittstellen : wie RS-232 oder USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker; Abfrage und Fernsteuerung der Waage : über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP-Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel. Nur über Datenschnittstelle RS-232, USB möglich, weitere Schnittstellen auf Anfrage;
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, bodenwaage geeicht, Waagen Industriewaagen Bodenwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 972,87*
€ 1.041,08*
Frei Haus
ab € 702,46*
€ 1.041,10*
Frei Haus
ab € 1.018,14*
€ 1.087,04*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.083,16*
€ 1.282,94*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,08*
€ 1.238,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,12*
€ 1.221,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,71*
€ 1.190,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,47*
€ 1.170,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,87*
€ 1.157,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 972,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.