Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern BID 600K-1SM Bodenwaage IP67 - 600kg/200g - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern BID 600K-1SM Bodenwaage IP67 - 600kg/200g - Ohne Eichung
Kern BID 600K-1SM Bodenwaage IP67 - 600kg/200g - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M6496
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BID 600K-1SM
EAN/GTIN:
     4045761207172
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn

Kern BID 600K-1SM Bodenwaage - Ohne Eichung

Bodenwaage mit IP67 und Eichzulassung zu einem top Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Wägebereich:600 kg

- Ablesbarkeit: 200 g

- Eichwert: 200 g

- Mindestlast: 4 kg

- Wägefläche:1000 x1000mm

- Material Wägeplatte: rutschfester Stahl

- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m

- Libelle: ja

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


KernBID Serie.

IP67 Schutzklasse. Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich.
Wägebrücke: aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67.
Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben.

Auswertegerät: KERN KIB-TM.
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.
Prozentbestimmung. Wägen im Toleranzbereich (Ckeckweighing).
Dank Schnittstellen wie RS-232 und Bluetooth lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker.

NEU: ab sofort können die geeichten Modelle mit einer optionalen Datenschnittstelle, wie z. B. Bluetooth, WiFi, LAN betrieben werden (optionaler Alibispeicher notwendig).
Das ermöglicht in eichpflichtigen Anwendungen einen bequemen Datentransfer der Wägeergebnisse.

Mögliche Einsatzszenarien für Schnittstellen:
- RS-232, im Lieferumfang enthalten, z. B. zum Anschluss eines PC oder Druckers.
- LAN, WLAN, Bluetooth, USB-für-PC, optional, z. B. zum Anschluss eines PC oder Peripheriegerätes.
- USB für USB-Stick, optional, z. B. zum Export von Alibi Daten an einen USB-Stick oder eine Festplatte.
- Digital I/O, inklusive Signallampe, optional, z. B. zur optischen Unterstützung beim Wiegen mit Toleranzbereich, Stückzählen etc.

Bei geeichter Ausführung ist ein Grubenrahen, eine Auffahrrampe oder ein Fußplattenpaar zur Fixierung Pflicht!

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, bodenwaage geeicht, Zählwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 972,87*
€ 1.041,08*
Frei Haus
ab € 702,46*
€ 1.041,10*
Frei Haus
ab € 1.018,14*
€ 1.087,04*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.083,16*
€ 1.282,94*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,94*
€ 1.526,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,29*
€ 1.508,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.254,62*
€ 1.493,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,10*
€ 1.428,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,40*
€ 1.335,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.098,00*
€ 1.306,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,16*
€ 1.288,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.083,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.