Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühlschrank SUFsg 5001-70 491/477 L 921x1085x1966 mm (BxTxH) 230V Temp. -40...-86°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.679 875
4.679 875
Artikel-Nr.:
     163-4679875
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     SUFSG5001-70.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
labor-kühlschrank liebherr
labor kühlschrank
Ultratiefkühlschränke für die stabile Langzeitlagerung von sensiblen Proben. Alarmmeldungen zu Temperatur, Tür oder Netzstörungen werden auf dem digitalen Display angezeigt. Bei Stromausfall wird die Elektronik durch eine integrierte 12 V Batterie versorgt.
  • Einlegeböden und aushängbare Innentür aus Edelstahl
  • 4 flexibel positionierbare Einlegeböden
  • Effiziente Wärmedämmung durch Vakuumdämmplatten
  • Beheiztes Druckausgleichsventil erleichtert das Türöffnen
  • Integriertes Schloss

SmartMonitoring nachrüstbar
Liebherr SmartMonitoring bietet eine umfangreiche Lösung zur Dokumentation und Überwachung von Mess- und Betriebsdaten, Alarmmeldungen und Gerätezuständen. Um den dafür erforderlichen SmartCoolingHub an dieses Gerät anzuschließen, benötigen Sie den separat erhältlichen Schnittstellenwandler RS 485.

Alarm-Test-Funktion
Mit diesem Testlauf kann die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossener Alarmeinrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Gerätes wird während diesem Testlauf nicht unterbrochen.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Temperatur-Alarm
Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren.

Temperaturstabilität und -konstanz: EN 60068-3
Alle Labor Kühl- und Gefriergeräte werden in den modernen Liebherr-Entwicklungseinrichtungen nach dem Testverfahren EN 60068-3Typ: SUFsg 5001
Nennvolumen: 477 l
Min. Temperatur: -86 °C
Max. Temperatur: -40 °C
Temperatur: -86 ... -40 °C
Breite außen: 920 mm
Tiefe außen: 1082 mm
Höhe außen: 1966 mm
Abmessung außen (BxTxH): 920 x 1.082 x 1966 mm
Breite innen: 606 mm
Tiefe innen: 605 mm
Höhe innen: 1300 mm
Abmessung innen (BxTxH): 606 x 605 x 1300 mm
Anzahl Kammern: 1
Anzahl Einlegeböden: 4
Anzahl Türen: 1
Türanschlag: rechts
Farbe: weiß
Gewicht: 254 kg
Energieverbrauch (24h): 7,901 kWh
Art Hilfsenergie: Netzanschluss
Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Ultratiefkühlschrank, Ultratiefkühlschränke, Tiefkühlschrank, Tiefkühlschränke, Gefrier,Schrank, Gefrier,Schränke, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.196,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.079,55*
€ 15.564,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.963,51*
€ 15.426,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.698,10*
€ 15.110,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.353,80*
€ 13.511,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10.218,42*
€ 12.159,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9.196,58*
€ 10.943,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.