Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühlschrank SUFsg mit Wasserkühlung | Typ: SUFsg 5001-H72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.679 876
4.679 876
Artikel-Nr.:
     163-4679876
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     SUFSG5001-70.H7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
labor-kühlschrank liebherr
labor kühlschrank
Ultratiefkühlschrank SUFsg, mit Wasserkühlung
Ultratiefkühlschränke mit statischem Kühlsystem für die stabile Langzeitlagerung von sensiblen Proben. Alarmmeldungen zu Temperatur, Tür oder Netzstörungen werden auf dem digitalen Display angezeigt. Bei Stromausfall wird die Elektronik durch eine integrierte 12 V Batterie versorgt.


-Innenraum, Einlegeböden und aushängbare Innentür aus Edelstahl
-Effiziente Wärmedämmung durch Vakuumdämmplatten
-Optischer und akustischer Temperaturalarm
-Potenzialfreier Alarmkontakt
-Ethernet- und USB-Schnittstelle
-2 Durchführungen für externe Sensoren (Ø 28 mm)
-Umweltfreundliche, natürliche Kältemittel R290/R170
-Beheiztes Druckausgleichsventil erleichtert das Türöffnen
-Tür mit mechanischem Schloss
-Türanschlag rechts
-Mit Wasserkühlung

Typ SUFsg 5001-H72
Nennvolumen 477 l
Min. Temperatur -86 °C
Max. Temperatur -40 °C
Temperatur -86 ... -40 °C
Breite außen 920 mm
Tiefe außen 1082 mm
Höhe außen 1966 mm
Abmessung außen (BxTxH) 920 x 1.082 x 1966 mm
Breite innen 606 mm
Tiefe innen 605 mm
Höhe innen 1300 mm
Abmessung innen (BxTxH) 606 x 605 x 1300 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 3
Anzahl Türen 1
Türanschlag rechts
Farbe weiß
Gewicht 254 kg
Energieverbrauch (24h) 7,901 kWh
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.674,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.759,80*
€ 16.374,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.671,95*
€ 16.269,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.373,74*
€ 15.914,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.943,66*
€ 14.212,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10.749,29*
€ 12.791,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9.674,36*
€ 11.512,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.