Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühlschrank SUFsg 7001-70 728/700 L 1205x1085x1966 mm (BxTxH) 230V Temp. -40...-86°C Var. H72 mit Wasserkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.679 878
4.679 878
Artikel-Nr.:
     163-4679878
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     SUFSG7001-70.H7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
labor-kühlschrank liebherr
labor kühlschrank
Ultratiefkühlschrank SUFsg, mit Wasserkühlung
Ultratiefkühlschränke mit statischem Kühlsystem für die stabile Langzeitlagerung von sensiblen Proben. Alarmmeldungen zu Temperatur, Tür oder Netzstörungen werden auf dem digitalen Display angezeigt. Bei Stromausfall wird die Elektronik durch eine integrierte 12 V Batterie versorgt.


-Innenraum, Einlegeböden und aushängbare Innentür aus Edelstahl
-Effiziente Wärmedämmung durch Vakuumdämmplatten
-Optischer und akustischer Temperaturalarm
-Potenzialfreier Alarmkontakt
-Ethernet- und USB-Schnittstelle
-2 Durchführungen für externe Sensoren (Ø 28 mm)
-Umweltfreundliche, natürliche Kältemittel R290/R170
-Beheiztes Druckausgleichsventil erleichtert das Türöffnen
-Tür mit mechanischem Schloss
-Türanschlag rechts
-Mit Wasserkühlung

Typ SUFsg 7001-H72
Nennvolumen 700 l
Min. Temperatur -86 °C
Max. Temperatur -40 °C
Temperatur -86 ... -40 °C
Breite außen 1204 mm
Tiefe außen 1082 mm
Höhe außen 1966 mm
Abmessung außen (BxTxH) 1.204 x 1.082 x 1966 mm
Breite innen 890 mm
Tiefe innen 605 mm
Höhe innen 1300 mm
Abmessung innen (BxTxH) 890 x 605 x 1300 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 3
Anzahl Türen 1
Türanschlag rechts
Farbe weiß
Gewicht 313 kg
Energieverbrauch (24h) 8,101 kWh
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborkühlschrank 700l, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.898,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.392,82*
€ 18.317,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.273,89*
€ 18.175,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.006,78*
€ 17.858,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.455,52*
€ 16.012,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12.109,97*
€ 14.410,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10.898,97*
€ 12.969,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.