Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall AlphaTec® 2000 STANDARD Modell 162 | Konfektionsgröße: XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Overall AlphaTec® 2000 STANDARD Modell 162 | Konfektionsgröße: XL
Overall AlphaTec® 2000 STANDARD Modell 162 | Konfektionsgröße: XL
Artikel-Nr.:
     163-4685945
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WH20B-00162-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Overall AlphaTec® 2000 STANDARD, Modell 162
Weiß. Aus mikroporösem Polyethylenlaminatvlies, mit Rückendurchführung für die Verwendung einer Absturzsicherung, 3-teiliger Kapuze, 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende, Fingerschlaufen und Gummizügen an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen. Zum Schutz vor Flüssigchemikalien mit geringer Gefährdung, Partikel, Pestiziden und Biostoffen.


-Sprühflüssigkeitsdicht
-Wasserdampfdurchlässig
-Silikonfrei
-Fusselarm
-Antistatisch
-Kategorie III, Typ 5-B, Typ 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5

Konfektionsgröße XL
Farbe weiß
Material PE
Materialgewicht 63 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 5,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 383,84*
€ 456,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 381,54*
€ 454,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 353,80*
€ 421,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 307,44*
€ 365,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 276,70*
€ 329,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 259,29*
€ 308,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 233,36*
€ 277,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.