Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran-Vakuumpumpe N 920 G | Typ: U N 920 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membran-Vakuumpumpe N 920 G | Typ: U N 920 G
Membran-Vakuumpumpe N 920 G | Typ: U N 920 G
Artikel-Nr.:
     163-4686727
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     U302473/057334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Membran-Vakuumpumpe N 920 G
-Anwendung: Entgasung, Geltrocknung, Rotationsverdampfung, Destillation
-Förderrate von 1,26 m≥/h und ein Endvakuum von 2 mbar abs.
-Hohes Saugvermögen vor allem im unteren Vakuumbereich
-Integrierte Drehzahlregelung ermöglicht ein leichtes manuelles Anpassen der Pumpenleistung an die Erfordernisse des Prozesses
-PPS-Pumpenkopf in Kombination mit PTFE-beschichteter Membrane sind ideal für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
-Integriertes Gasballastventil

Tipp: Kombiniert mit dem Vakuumcontroller VC 900 und Ansteuerungskabel erfolgt die Drehzahlregelung gemäß den Erfordernissen des Prozesses.
Spezifikationen
Betriebsüberdrück: 0,5 bar
Schlauchanschluss: ID 10 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
10 bis 40 °C
Pumpenkopf: PPS
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM
Gewicht: 8,5 kg

Typ U N 920 G
Förderleistung 21 l / min
Endvakuum 2 mbar abs.
Breite 158 mm
Länge 324 mm
Höhe 226 mm
Art der Hilfsenergie 115 V, 60 Hz
Steckertyp US
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran-vakuumpumpen knf, membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Vakuum,Pumpen, vakoum, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.974,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.526,76*
€ 5.386,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.480,66*
€ 5.331,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.277,71*
€ 5.090,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.740,03*
€ 4.450,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.366,03*
€ 4.005,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.304,51*
€ 3.932,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.974,05*
€ 3.539,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.