Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® | Typ: U N 938.50 KT.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® | Typ: U N 938.50 KT.18
Mini-Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® | Typ: U N 938.50 KT.18
Artikel-Nr.:
     163-4686728
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     U120678/120692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Mini-Membran-Vakuumpumpen LABOPORT®
Für die Filtration, SPE, Entgasung und Flüssigkeitsabsaugung.

-Bei der N 938.50 KT.18 sorgt die Parallel- und Reihenverschaltung der beiden Pumpenköpfe für ein sehr schnelles Evakuieren
-PTFE-beschichtete Membrane für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
-Pumpenkopf aus PPS (Polyphenylsulfid), Ventile aus FFPM (Perfluor-Kautschuk)
Spezifikationen
Schlauchanschluss
N 816.3 KT.18 / N 816.1.2 KT.18:
N 938.50 KT.18: ID6 mm
ID10 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 ¼ 40 °C
Förderrate: Max. 1,8 m≥/h
Endvakuum: Max. 15 mbar abs.
Schutzart: IP 20

Typ U N 938.50 KT.18
Förderleistung 30 l / min
Endvakuum 15 mbar abs.
Überdruck 0,5 bar
Steckertyp US
Art der Hilfsenergie 115 V, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran-vakuumpumpen knf, membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Vakuumpumpe,KNF, Vakuumpumpen,KNF, vakoum, spe manifold, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.646,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.578,20*
€ 3.068,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.543,47*
€ 3.026,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.421,33*
€ 2.881,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.105,89*
€ 2.506,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.895,29*
€ 2.255,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.829,60*
€ 2.177,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.646,64*
€ 1.959,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.