Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Membran-Vakuumpumpe LABOPORT® N 96 chemiefest | Typ: U N 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Membran-Vakuumpumpe LABOPORT® N 96 chemiefest | Typ: U N 96
Mini-Membran-Vakuumpumpe LABOPORT® N 96 chemiefest | Typ: U N 96
Artikel-Nr.:
     163-4686731
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     U322806/000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Mini-Membran-Vakuumpumpe LABOPORT® N 96, chemiefest
Die Pumpe kombiniert hohe Förderleistung mit einem sehr kompaktem Design. Geeignet für die Filtration, SPE und Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum. Sie ist durch die manuelle Drehzahlregelung regelbar in der Förderleistung, sehr energieeffizient und leise in der Anwendung.

-Leicht zu reinigende Oberfläche
-Sehr geringe Stellfläche
-Regelbar durch manuelle Drehzahlregelung
-PTFE-beschichtete Membrane für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
Spezifikationen
Endvakuum (abs.):
Betriebsüberdruck: 130 mbar
2,5 bar
Schlauchanschluss: ID 6 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Pumpenkopf: PPS
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FKM

Typ U N 96
Förderleistung 7 l / min
Endvakuum 130 mbar abs.
Breite 75 mm
Tiefe 156 mm
Höhe 119 mm
Gewicht 1,3 kg
Steckertyp US
Art der Hilfsenergie 115 V, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran-vakuumpumpen knf, membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Vakuumpumpe,KNF, Vakuumpumpen,KNF, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Pumpe,Chemie, Pumpen,Chemie, vakoum, spe manifold, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,43*
€ 925,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,52*
€ 921,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,82*
€ 918,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,37*
€ 788,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 596,14*
€ 709,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,03*
€ 645,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.