Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® N 820 G/N 840 G chemiefest | Typ: U N 840 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 375
4.672 375
Artikel-Nr.:
     163-4686738
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     U317123/315995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® N 820 G / N 840 G, chemiefest
Die kompakten Pumpen sind mittels eines Drehknopfes manuell regelbar in der Förderleistung und dadurch in verschiedensten Applikationen einsetzbar, z.B. für die Rotationsverdampfung, Destillation, Geltrocknung, Entgasung sowie für Vakuumöfen und Vakuumkonzentratoren. Durch die manuelle Drehzahlregelung sind die Pumpen sehr energieeffizient und leise in der Anwendung.

-Leicht zu reinigende Oberfläche
-Regelbar durch manuelle Drehzahlregelung
-Durch PTFE-Pumpenkopf und PTFE-beschichteter Membran ideal für sehr aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
-Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
-Integriertes Gasballastventil
-3-Farben-Statusanzeige für In Betrieb / Stand-by / Störung
-ATEX-konform gemäß II 2/-G IIB+H2 T3 nur interne Atmosphere
-Unverfälschtes Fördern, Evakuieren und Verdichten durch 100 % ölfreie Förderung
-Optional: Leicht ausbaubar mit Abscheider und/oder Kondensator
Spezifikationen
Endvakuum (abs.):
Betriebsüberdruck: 6 mbar
0,1 bar
Schlauchanschluss: ID 9/10 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Pumpenkopf: TFMä PTFE
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM

Typ U N 840 G
Förderleistung 34 l / min
Endvakuum 6 mbar abs.
Breite 177 mm
Tiefe 289 mm
Höhe 240 mm
Gewicht 11,3 kg
Steckertyp US
Art der Hilfsenergie 115 V, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran-vakuumpumpen knf, membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Vakuumpumpe,KNF, Vakuumpumpen,KNF, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Pumpe,Chemie, Pumpen,Chemie, vakoum, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.410,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.682,45*
€ 4.382,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.647,33*
€ 4.340,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.484,35*
€ 4.146,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.041,24*
€ 3.619,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.737,12*
€ 3.257,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.678,03*
€ 3.186,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.410,22*
€ 2.868,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.