Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh KCL Camapren® 722 | Handschuhgröße: 11


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh KCL Camapren® 722 | Handschuhgröße: 11
Chemikalienschutzhandschuh KCL Camapren® 722 | Handschuhgröße: 11
Artikel-Nr.:
     163-4687964
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     072211141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh KCL Camapren® 722
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren-Naturlatex


-Sehr gutes Feingefühl
-Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, profiliert
-Hohe Felxibilität bei tiefen Temperaturen
-Hohe Elastizität
-Angenehmer Tragekomfort
-Mit Stretchrand
-Packung à 1 Paar


Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 388, EN 420, EN 421.

Handschuhgröße 11
Länge 300 mm
Dicke 0,60 mm
Farbe rot
Material Chloropren/Naturlatex
AQL 0,65
Innenausführung velourisiert
Beidseitig tragbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh, handschuhe labor, Chemiehandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.