Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkühlschrank SRFfg Performance mit explosionsgeschütztem Innenraum | Typ: SRFfg 4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborkühlschrank SRFfg Performance mit explosionsgeschütztem Innenraum | Typ: SRFfg 4001
Laborkühlschrank SRFfg Performance mit explosionsgeschütztem Innenraum | Typ: SRFfg 4001
Artikel-Nr.:
     163-4687985
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     SRFFG4001-20.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Kühlschrank
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
labor-kühlschrank liebherr
Laborkühlschrank SRFfg Performance, mit explosionsgeschütztem Innenraum
Kühlschrank mit dynamischem Kühlsystem für schnelles Abkühlen und eine gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum. Die Innenräume der Geräte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der EU-Richtlinie 2014/34/EU („ATEX-Richtlinie“) und sind nach den Normen EN1127-1 und IEC 60079-0 bzw. IEC 60079-15 durch die ATEX Konformitätsbewertungsstelle electro-suisse (SEV) geprüft.


-Digitale Temperaturanzeige
-Mit Abtauautomatik
-Optischer und akustischer Alarm
-Potenzialfreier Alarmkontakt
-Min./Max.-Temperaturaufzeichnung
-Kalibrierfunktion
-Maximale Temperaturstabilität und -konstanz nach EN 60068-3
-Durchführung (Ø 10 mm) für z.B. externen Temperaturfühler
-Verstellbare Einlegeböden aus Glas
-Selbstschließende Tür mit integriertem Schloss
-Türanschlag rechts, wechselbar
-Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R600a

Typ SRFfg 4001
Nennvolumen 298 l
Min. Temperatur 3 °C
Max. Temperatur 16 °C
Temperatur 3 ... 16 °C
Breite außen 597 mm
Tiefe außen 654 mm
Höhe außen 1884 mm
Abmessung außen (BxTxH) 597 x 654 x 1884 mm
Breite innen 460 mm
Tiefe innen 422 mm
Höhe innen 1660 mm
Abmessung innen (BxTxH) 460 x 422 x 1660 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 5
Anzahl Türen 1
Mit Glastür Nein
Türanschlag wechselbar
Farbe weiß
Gewicht 68 kg
Energieverbrauch (24h) 1,153 kWh
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: labor kühlschrank, temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.497,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.321,10*
€ 2.762,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.288,32*
€ 2.723,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.180,92*
€ 2.595,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,91*
€ 2.264,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.712,62*
€ 2.038,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.663,85*
€ 1.979,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.497,46*
€ 1.781,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.