Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkühlschrank SRFvg Performance | Typ: SRFvg 3501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborkühlschrank SRFvg Performance | Typ: SRFvg 3501
Laborkühlschrank SRFvg Performance | Typ: SRFvg 3501
Artikel-Nr.:
     163-4688296
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     SRFVG3501-20.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
labor-kühlschrank liebherr
labor kühlschrank
Laborkühlschrank SRFvg Performance
Kühlschrank mit dynamischem Kühlsystem und automatischer Abtauung für die stabile Langzeitlagerung von sensiblen Proben und Substanzen. Sinkt die Temperatur im Störungsfall unter 2 °C, aktiviert die +2-°C-SafetyDevice-Funktion einen Alarm und hält die Temperatur stabil, um die empfindlichen Substanzen vor dem Einfrieren zu schützen.


-Monochrom-Display mit Touch-Buttons
-Min./Max.-Temperaturaufzeichnung
-Stromausfall-Info meldet, wenn Gerät vorübergehend ohne Strom war und welche Maximaltemperatur dabei herrschte
-Optischer und akustischer Alarm
-Potenzialfreier Alarmkontakt
-Kalibrierfunktion
-Modelle mit Glastür sind mit einer LED-Deckenbeleuchtung ausgestattet
-Durchführung für externe Sensoren (Ø 10 mm)
-Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R600a
-Wartungstimer individuell einstellbar
-Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
-Tür-Schließautomatik bei einem Öffnungswinkel unter 90°
-Tür mit mechanischem Schloss
-Türanschlag rechts, wechselbar

Typ SRFvg 3501
Nennvolumen 261 l
Min. Temperatur 3 °C
Max. Temperatur 16 °C
Temperatur 3 ... 16 °C
Breite außen 597 mm
Tiefe außen 654 mm
Höhe außen 1684 mm
Abmessung außen (BxTxH) 597 x 654 x 1684 mm
Breite innen 460 mm
Tiefe innen 423 mm
Höhe innen 1460 mm
Abmessung innen (BxTxH) 460 x 423 x 1460 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 4
Anzahl Türen 1
Mit Glastür Nein
Türanschlag wechselbar
Farbe weiß
Gewicht 60 kg
Energieverbrauch (24h) 0,619 kWh
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.402,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.193,32*
€ 2.610,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.170,54*
€ 2.582,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.061,26*
€ 2.452,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.787,49*
€ 2.127,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.608,75*
€ 1.914,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,50*
€ 1.854,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.402,65*
€ 1.669,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.