Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkühlschrank SRFvg Performance | Typ: SRFvg 4011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborkühlschrank SRFvg Performance | Typ: SRFvg 4011
Laborkühlschrank SRFvg Performance | Typ: SRFvg 4011
Artikel-Nr.:
     163-4688299
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     SRFVG4011-20.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
labor-kühlschrank liebherr
labor kühlschrank
Laborkühlschrank SRFvg Performance
Kühlschrank mit dynamischem Kühlsystem und automatischer Abtauung für die stabile Langzeitlagerung von sensiblen Proben und Substanzen. Sinkt die Temperatur im Störungsfall unter 2 °C, aktiviert die +2-°C-SafetyDevice-Funktion einen Alarm und hält die Temperatur stabil, um die empfindlichen Substanzen vor dem Einfrieren zu schützen.


-Monochrom-Display mit Touch-Buttons
-Min./Max.-Temperaturaufzeichnung
-Stromausfall-Info meldet, wenn Gerät vorübergehend ohne Strom war und welche Maximaltemperatur dabei herrschte
-Optischer und akustischer Alarm
-Potenzialfreier Alarmkontakt
-Kalibrierfunktion
-Modelle mit Glastür sind mit einer LED-Deckenbeleuchtung ausgestattet
-Durchführung für externe Sensoren (Ø 10 mm)
-Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R600a
-Wartungstimer individuell einstellbar
-Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
-Tür-Schließautomatik bei einem Öffnungswinkel unter 90°
-Tür mit mechanischem Schloss
-Türanschlag rechts, wechselbar

Typ SRFvg 4011
Nennvolumen 297 l
Min. Temperatur 3 °C
Max. Temperatur 16 °C
Temperatur 3 ... 16 °C
Breite außen 597 mm
Tiefe außen 654 mm
Höhe außen 1884 mm
Abmessung außen (BxTxH) 597 x 654 x 1884 mm
Breite innen 460 mm
Tiefe innen 423 mm
Höhe innen 1642 mm
Abmessung innen (BxTxH) 460 x 423 x 1642 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 5
Anzahl Türen 1
Mit Glastür Ja
Türanschlag wechselbar
Farbe weiß
Gewicht 82 kg
Energieverbrauch (24h) 1,180 kWh
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.592,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.471,89*
€ 2.941,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.445,91*
€ 2.910,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.325,01*
€ 2.766,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.020,80*
€ 2.404,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.818,72*
€ 2.164,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.769,19*
€ 2.105,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.592,27*
€ 1.894,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.