Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühlschrank UF V | Typ: UF V 350-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultratiefkühlschrank UF V | Typ: UF V 350-UL
Ultratiefkühlschrank UF V | Typ: UF V 350-UL
Artikel-Nr.:
     163-4690442
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9020-0455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Ultratiefkühlschrank UF V
Die Ultratiefkühlschränke eignen sich für die stabile Langzeitlagerung von sensiblen Proben bei -90 °C und sind charakterisiert durch einen niedrigen Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und individuellem Sicherheitskonzept.


-Leistungsstarke Kaskaden-Kompressionskältemaschine
-Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
-Wärmedämmung mit einzigartigen Long-life VIPs (Vakuumdämmplatten)
-Neuartiges Türdichtungs-Konzept vermindert Eisbildung
-Ergonomischer Türverschlusshebel
-Innenraum komplett aus Edelstahl
-Aushängbare Innentüren aus Edelstahl
-3 flexibel positionierbare Einlegeböden aus Edelstahl
-Potenzialfreier Alarmkontakt für das Haus-Alarmsystem
-Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
-Ethernet-Schnittstelle
-2 Durchführungen Ø 28 mm, hinten

Typ UF V 350-UL
Nennvolumen 382 l
Min. Temperatur -90 °C
Max. Temperatur -40 °C
Temperatur -90 ... -40 °C
Breite außen 706 mm
Tiefe außen 938 mm
Höhe außen 1966 mm
Abmessung außen (BxTxH) 706 x 938 x 1966 mm
Breite innen 486 mm
Tiefe innen 605 mm
Höhe innen 1300 mm
Abmessung innen (BxTxH) 486 x 605 x 1300 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 3
Anzahl Türen 1
Gewicht 226 kg
Energieverbrauch (24h) 7,900 kWh
Nennleistung 1600 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 240 V, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, labor kühlschrank, Ultratiefkühlschrank, Ultratiefkühlschränke, Tiefkühlschrank,Ultra, Tiefkühlschränke,Ultra, Freezers, Gefrier,Schrank, Gefrier,Schränke, P:temperaturmessfühler, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.754,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9.754,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.869,74*
€ 16.504,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.781,65*
€ 16.400,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.482,91*
€ 16.044,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.042,78*
€ 14.330,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10.838,50*
€ 12.897,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9.754,66*
€ 11.608,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.