Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgestelle für Ultratiefkühlschränke UF V Edelstahl 3er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4693892
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     8012-2361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Schrankgestelle für Ultratiefkühlschränke UF V, Edelstahl, 3er-Set
Zur sicheren Aufbewahrung von sensiblen Proben in Standard-Kryoboxen.

Anzahl Fächer 24
Anordnung Fächer 6 x 4
Höhe Box 50 mm
Breite 139 mm
Tiefe 561 mm
Höhe 334 mm
Abmessungen (BxTxH) 139 x 561 x 334 mm
Racktyp Fächer
Material Edelstahl
Mit Kryoboxen Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 455,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,96*
€ 642,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,17*
€ 638,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,20*
€ 623,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,75*
€ 601,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,44*
€ 541,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.