Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgestelle für Ultratiefkühlschränke UF V Edelstahl 3er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4693894
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     8012-2351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Schrankgestelle für Ultratiefkühlschränke UF V, Edelstahl, 3er-Set
Zur sicheren Aufbewahrung von sensiblen Proben in Standard-Kryoboxen.

Anzahl Fächer 20
Anordnung Fächer 5 x 4
Höhe Box 50 mm
Breite 139 mm
Tiefe 561 mm
Höhe 278 mm
Abmessungen (BxTxH) 139 x 561 x 278 mm
Racktyp Fächer
Material Edelstahl
Mit Kryoboxen Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 618,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,71*
€ 868,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,29*
€ 864,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,66*
€ 842,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,01*
€ 808,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,18*
€ 735,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.