Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgestelle für Ultratiefkühlschränke UF V Edelstahl 3er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4693898
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     8012-2349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Schrankgestelle für Ultratiefkühlschränke UF V, Edelstahl, 3er-Set
Zur sicheren Aufbewahrung von sensiblen Proben in Standard-Kryoboxen.

Anzahl Fächer 20
Anordnung Fächer 5 x 4
Höhe Box 50 mm
Breite 139 mm
Tiefe 561 mm
Höhe 278 mm
Abmessungen (BxTxH) 139 x 561 x 278 mm
Racktyp Fächer
Material Edelstahl
Mit Kryoboxen Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 393,61* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,94*
€ 562,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,75*
€ 554,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,16*
€ 529,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,56*
€ 507,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,61*
€ 468,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.