Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgestelle für Ultratiefkühlschränke UF V Aluminium 4er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4693903
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     8012-2358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Schrankgestelle für Ultratiefkühlschränke UF V, Aluminium, 4er-Set
Set aus 4 Schrankgestellen. Zur sicheren Aufbewahrung von sensiblen Proben in Standard-Kryoboxen.

Anzahl Fächer 24
Anordnung Fächer 6 x 4
Höhe Box 50 mm
Breite 139 mm
Tiefe 564 mm
Höhe 334 mm
Abmessungen (BxTxH) 139 x 564 x 334 mm
Racktyp Fächer
Material Aluminium
Mit Kryoboxen Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 514,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,46*
€ 712,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,84*
€ 706,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,55*
€ 677,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,40*
€ 646,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,07*
€ 611,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.